› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ11 morsetto avorio per cablaggio residenziale

Cod. Rexel BTIA5982
Cod. Produttore A5982
Cod. EAN 8012199499604

Informazioni principali

  • Tipo: connettore RJ11
  • Connessione: a morsetto
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 a morsetto progettato per l'installazione in impianti elettrici domestici. Realizzato per garantire una connessione stabile e affidabile, è ideale per il collegamento di dispositivi telefonici e di comunicazione. Il design compatto e il fissaggio a blocco assicurano un montaggio semplice e sicuro, senza necessità di attrezzi complessi. La finitura neutra si integra facilmente in diversi contesti abitativi, offrendo una soluzione funzionale e discreta per le reti di comunicazione interne. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione a morsetto - colore avorio

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

MATIX

Connettore RJ11 morsetto avorio per cablaggio residenziale