› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ11 K10 MATIX MAGIC avorio per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIA5958/11N
Cod. Produttore A5958/11N
Cod. EAN 8012199520056

Informazioni principali

  • Tipo: connettore RJ11
  • Connessione: tipo K10
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: telefonico
  • Standard: RJ11
  • Applicazione: connessione telefonica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 K10 della gamma MATIX MAGIC, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di comunicazione domestici. Questo dispositivo modulare è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali, con un fissaggio che permette di bloccare il connettore in posizione per una maggiore stabilità. La sua struttura compatta e funzionale consente un montaggio semplice e veloce, assicurando una connessione stabile e duratura per dispositivi telefonici e sistemi di rete a bassa tensione. Il connettore è realizzato con materiali di qualità, studiati per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di trasmissione del segnale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10 - colore avorio

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

MATIX

Connettore RJ11 K10 MATIX MAGIC avorio per impianti elettrici residenziali