Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4258RJ11AB
Cod. Produttore
JW4258RJ11AB
Cod. EAN
8005543715932

Informazioni di prodotto

Connettore RJ11, connessione tipo K10 - antibatterico
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore RJ11 modello BTIJW4258RJ11AB è progettato per l'installazione a incasso, garantendo un fissaggio sicuro e discreto. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono connessioni telefoniche affidabili e di alta qualità. La struttura robusta e il design funzionale assicurano una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici professionali, il connettore RJ11 offre facilità di montaggio e compatibilità con standard consolidati, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione delle connessioni telefoniche in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. 2 coppie - per spina art. 2841/2 - 1 modulo - bianco antibatterico

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Connettore RJ11 K10 2 coppie bianco antibatterico per telefonia incasso professionale