Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5982
Cod. Produttore
AM5982
Cod. EAN
8012199664279

Informazioni di prodotto

connettore telefonico RJ11 - connessione a morsetto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ11 a morsetto progettato per l'installazione in impianti elettrici domestici. Offre un fissaggio sicuro e stabile grazie al sistema di blocco in posizione. Ideale per collegamenti telefonici o di comunicazione, garantisce affidabilità e facilità di cablaggio. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in scatole modulari, assicurando una connessione solida e duratura. Realizzato con materiali di qualità per garantire prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione a morsetto - colore bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

MATIX

Produttore

Connettore RJ11 morsetto bianco per installazioni telefoniche residenziali

€ 19,87 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info