› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ11 4/6 LIGHT TECH per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4258/11N
Cod. Produttore NT4258/11N
Cod. EAN 8012199437545

Informazioni principali

  • Tipo: connettore RJ11 (4/6)
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Modello: BTINT4258/11N
  • Descrizione lunga: connettore RJ12 K10 - Tech
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 (4/6) progettato per l'installazione elettrica domestica, ideale per collegamenti telefonici e di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e dotato di sistema di fissaggio sicuro per garantire stabilità e affidabilità nel tempo. Adatto per montaggio in dispositivi modulari, offre un'interfaccia compatta e funzionale per connessioni rapide e stabili. Design compatto e robusto, perfetto per ambienti residenziali che richiedono soluzioni di connettività efficienti e di qualità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore RJ12 K10 - Tech

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

46 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore RJ11 4/6 LIGHT TECH per impianti civili residenziali