Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4281
Cod. Produttore
NT4281
Cod. EAN
8005543401538

Informazioni di prodotto

Connettore RCAx2 - Serie Livinglight Tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LIGHT TECH - Presa audio RCA a due ingressi, progettata per il montaggio incassato. Questo elemento base con piastra di copertura centrale è ideale per collegamenti audio di tipo Cinch, con direzione di uscita dritta. Realizzata per un'installazione pulita e discreta, la presa RCA assicura un collegamento stabile e di qualità per dispositivi audio. Non è dotata di coperchio a cerniera, campo per dicitura, protezione polvere o stampa, garantendo un design essenziale e funzionale. Fa parte della serie BTNET Livinglight, sinonimo di affidabilità e compatibilità con sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RCA x 2 - Serie Livinglight Tech

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Argento

senza alogeni

impiego

Cinch

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RCA doppio serie Livinglight Tech per impianti audio