Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4281
Cod. Produttore
N4281
Cod. EAN
8005543401521

Informazioni di prodotto

Connettore RCAx2 - Serie Livinglight Bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa audio RCA a due vie BTIN4281 è un elemento base incassato progettato per l'impiego con connettori Cinch. Presenta una direzione di uscita dritta e una piastra di copertura centrale, senza coperchio a cerniera né protezione antipolvere. Il design semplice e funzionale permette un collegamento audio affidabile e di qualità, ideale per installazioni elettriche integrate. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, garantendo un'integrazione discreta e pulita negli impianti domestici o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RCA x 2 - Serie Livinglight Bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Cinch

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore RCA doppio bianco Serie Livinglight per impianti audio