› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina quadro 9 poli per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066411R1
Cod. Produttore 1SDA066411R1
Cod. EAN 8015644003210

Informazioni principali

  • Tipo: Presa-Spina quadro 9pin 9PIN
  • Applicazione: Quadri elettrici QUADRO
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT5 XT1..XT5
  • Funzione: Connettore presa-spina CONNETTORE
  • Materiale: Componenti conformi RoHS ROHS
  • Uso: Accessori per interruttori ACCESSORI
  • Pin: 9 pin di collegamento 9 PIN

Descrizione del prodotto

Connettore presa-spina quadrato a 9 poli per la serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno dei quadri elettrici. Compatibile con cavi da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20÷16), offre un passo di 5 mm per un'installazione precisa e stabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono connessioni modulari e robuste, facilitando il montaggio e la manutenzione dei dispositivi Tmax XT. Realizzato con materiali durevoli, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET SWITCHBOARD 9PIN XT1..XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Connettore presa-spina quadro 9 poli per impianti elettrici industriali