› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina quadro 15 pin per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066412R1
Cod. Produttore 1SDA066412R1
Cod. EAN 8015644692612

Informazioni principali

  • Connessione 15 pin plug-socket
  • Uso in quadro elettrico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con XT1..XT5
  • Tipo di connessione presa-spina
  • Adatto per applicazioni industriali
  • Materiale con conformità RoHS
  • Design modulare e robusto

Descrizione del prodotto

Connettore presa-spina a 15 poli per la serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra componenti elettrici. Questo accessorio è compatibile con cavi da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20-16) e presenta una distanza tra i poli di 5 mm. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La configurazione a 15 poli permette la gestione di più circuiti elettrici in un unico collegamento, ottimizzando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET SWITCHBOARD 15PIN XT1..XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Connettore presa-spina quadro 15 pin per impianti elettrici industriali