› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina quadrato 6 poli 6PIN per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066410R1
Cod. Produttore 1SDA066410R1
Cod. EAN 8015644692605

Informazioni principali

  • Descrizione: CONN. PRESA-SPINA QUADRO 6PIN XT1..
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Connettori spina-presa 6 pin
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT5
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax
  • Funzione: Connessione sicura quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Connessione presa-spina quadrata a 6 poli per la serie Tmax XT, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei quadri elettrici. Questo accessorio permette l’installazione e la manutenzione rapida dei componenti, supportando cavi con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20÷16). La struttura modulare assicura un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il design compatto e robusto è specificamente studiato per integrarsi perfettamente con i dispositivi Tmax XT, offrendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET SWITCHBOARD 6PIN XT1..XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Connettore presa-spina quadrato 6 poli 6PIN per impianti industriali