› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina quadrato 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066409R1
Cod. Produttore 1SDA066409R1
Cod. EAN 8015644003197

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione 3PIN
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Compatibilità: Serie Tmax XT1..XT5
  • Funzione: Presa-Spina quadro
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Per quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Presa a spina per Tmax XT con connessione a 3 poli, progettata per garantire un collegamento affidabile tra presa e spina nei quadri elettrici. Adatta per cavi con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20÷16), assicura una perfetta integrazione con i dispositivi Tmax XT, offrendo solidità e stabilità nelle connessioni elettriche. Il design modulare consente un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche. Disponibile con diverse configurazioni di poli per adattarsi alle esigenze specifiche degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET SWITCHBOARD 3PIN XT1..XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Connettore presa-spina quadrato 3 poli per impianti industriali