› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina multipolare 12 poli per impianti industriali XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066413R1
Cod. Produttore 1SDA066413R1
Cod. EAN 8015644003234

Informazioni principali

  • Connessione 12 pin presa-spina
  • Compatibile con movimento XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali conformi direttiva RoHS II
  • Connettore per parti mobili
  • Utilizzo con interruttori Tmax
  • Tipo: socket
  • Applicazione: connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Connettore presa-spina multipolare a 12 poli progettato per l'integrazione con dispositivi elettrici della serie Tmax XT. Realizzato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra componenti, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, assicura una connessione stabile grazie ai contatti di precisione e alla robusta struttura che ne garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo connettore è un accessorio essenziale per ottimizzare la funzionalità e la sicurezza dei sistemi elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET 12PIN SOCKET FOR MOVING PART XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Connettore presa-spina multipolare 12 poli per impianti industriali XT2-XT4