› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettore presa-spina 12 pin robusto per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051362R1
Cod. Produttore 1SDA051362R1
Cod. EAN 8015644517830

Informazioni principali

  • Tipo: connettori spina-presa
  • 12 pin per connessioni multiple
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibile con Tmax T1-T6
  • Materiale resistente e duraturo
  • Installazione semplice e sicura
  • Adatto per applicazioni industriali
  • Conforme a standard RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore rettangolare nero realizzato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e compatta con un ampio foro centrale per il passaggio dei cavi o componenti. Progettato come accessorio per sistemi di interconnessione, garantisce una connessione sicura e affidabile. Ideale per l'uso con dispositivi di protezione come interruttori automatici, assicura un montaggio semplice e stabile grazie ai terminali integrati. La sua costruzione è conforme alle normative RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e un elevato standard di qualità per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET 12PIN T1-T2-T3-T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Connettore presa-spina 12 pin robusto per impianti elettrici