Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564060000
Cod. Produttore
8564060000
Cod. EAN
4032248236596

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG/M12 1WAY
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Connessione: Cavi di diramazione
  • Alimentazione: Conduttore 2 fili
  • Funzione: Distributore bus di campo
  • Uso: Accoppiamento dispositivi/sensori
  • Comunicazione: Gestita su 2 fili
  • Tipo: 1WAY con connettore M12

Documentazione tecnica

Connettore FBCON in poliammide con filetto M12 a 1 via, progettato per applicazioni in corrente continua. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per l’integrazione nei sistemi di bus di campo, assicurando connessioni sicure e stabili in ambienti elettrici industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

58 mm

altezza

37 mm

profondità

34 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

Certificato per ul classe di aree pericolose I

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Connettore FBCON poliammide M12 1 via per automazione industriale