Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4268ST
Cod. Produttore
JW4268ST
Cod. EAN
8005543714607

Informazioni di prodotto

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica - tipo ST - duplex

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico ST di colore bianco progettato per montaggio a incasso e installazione a parete. Offre due prese per connessioni ottiche affidabili e sicure, ideale per applicazioni di trasmissione dati in impianti elettrici. La sua struttura compatta garantisce facilità di installazione e protezione dei connettori grazie al coperchio trasparente. Adatto per utilizzo in canali elettrici con fissaggio specifico, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo ST - duplex - 2 moduli - bianco

colore

Nero

numero RAL

9017

direzione di uscita

Verso il basso

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

ST

Con etichetta

a parete

numero di prese/prese mobili

2

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

45,05 mm

altezza dell'apparecchio

45,05 mm

profondità dell'apparecchio

32,4 mm

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore ottico ST duplex bianco per cavo fibra ottica postazione lavoro