Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4268LC
Cod. Produttore
JW4268LC
Cod. EAN
8005543714584

Informazioni di prodotto

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica - tipo LC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico LC di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e di alta qualità. Questo connettore garantisce un’installazione sicura e stabile, facilitando la gestione delle connessioni ottiche in ambienti professionali. La sua struttura compatta e il fissaggio a incasso lo rendono adatto a soluzioni integrate, ottimizzando gli spazi e assicurando prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo LC - duplex - 2 moduli - bianco

colore

Nero

numero RAL

9017

direzione di uscita

Diritto

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

LC

Con etichetta

numero di prese/prese mobili

2

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

45,05 mm

altezza dell'apparecchio

45,05 mm

profondità dell'apparecchio

30,9 mm

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore ottico LC duplex bianco incasso per fibra ottica postazioni lavoro professionali