Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL5-2
Cod. Produttore
SL5-2
Cod. EAN
8051316092526

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pont.x mor. a vite/push-in
  • Passo: 5-N
  • Connessione: vite/push-in
  • Materiale: alta qualità
  • Struttura: compatta
  • Applicazione: spazi ridotti
  • Durata: elevata
  • Serie: CESL5-2
Descrizione del produttore: Il CESL5-2 è un innovativo connettore a morsetto progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione affidabile grazie al sistema vite/push-in. La sua struttura compatta e il passo 5-N lo rendono ideale per applicazioni elettriche in spazi ridotti. Con un design funzionale e una finitura robusta, il CESL5-2 si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Produttore

Connettore morsetto CESL5-2 vite/push-in passo 5-N per installazioni elettriche compatte

€ 0,3784 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info