Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMP608D
Cod. Produttore
MP608D
Cod. EAN
8016692137797

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Connettore maschio
  • Montaggio: Da pannello
  • Isolamento: Non isolato
  • Serie: CEMP608D
  • Connessione: Con linguetta
  • Uso: Applicazioni elettriche
Innesto maschio da pannello realizzato in ottone non isolato, con dimensioni del connettore piatto 6,3×0,8 mm. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, dispone di linguetta per un fissaggio sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEMP608D è un connettore maschio da pannello, progettato per garantire un'ottima connessione. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm. Questo modello non isolato è dotato di una linguetta per un facile innesto, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CEMP608D per prestazioni superiori e durature.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con linguetta

Produttore

Innesto maschio pannello 6,3x0,8 mm ottone non isolato elettrico