Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECMA600
Cod. Produttore
CMA600
Cod. EAN
8016692134642

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Connettore maschio
  • Isolamento: Totale
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Elevata
  • Serie: CECMA600
Connettore maschio completamente isolato con dimensioni piatto di 6,3×0,8 mm, dotato di isolamento in polietilene (PE) che garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettato per offrire una protezione totale contro contatti accidentali, questo cappuccio maschio assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti. La combinazione di isolamento di alta qualità e dimensioni standard rende questo connettore un componente essenziale per impianti elettrici sicuri e efficienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECMA600 è un connettore maschio di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, presenta un isolamento totalmente isolato, offrendo una protezione ottimale contro cortocircuiti e sovraccarichi. Le dimensioni del connettore, piatto 6,3x0,8 mm, lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli il CECMA600 per prestazioni superiori e durata nel tempo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Connettore maschio isolato 6,3x0,8 mm per impianti elettrici