Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMP608/90
Cod. Produttore
MP608/90
Cod. EAN
8016692133737

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Innesto maschio da pannello
  • Materiale: Ottone resistente
  • Isolamento: Non isolato
  • Connessione: Linguetta stabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: CEMP
Innesto maschio da pannello non isolato realizzato in ottone, con dimensioni del connettore piatto 6,3×0,8 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile, presenta una linguetta per un fissaggio sicuro e una struttura robusta adatta all'installazione su pannelli. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di qualità e precisione nelle dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEMP608/90 è un connettore maschio da pannello di alta qualità, realizzato in ottone per garantire durabilità e resistenza. Con dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, questo connettore non isolato è progettato per un'installazione semplice e sicura. La presenza della linguetta assicura una connessione stabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile nel campo elettrico, il CEMP608/90 è la scelta giusta per ogni progetto.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con linguetta

Produttore

Innesto maschio pannello 6,3x0,8 mm ottone elettrico