›

Connettore manicotto esterno due pezzi blu diametro 18,03 mm lunghezza 15,2 mm rame

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGSC710
Cod. Produttore GSC710
Cod. EAN 5414363114918

Informazioni principali

  • Descrizione: SHIELD-KON 2PZ FERULA EXTD18.03 BU
  • Lunghezza: 15,2 mm
  • Diametro interno: 18,03 mm
  • Diametro esterno: 20,07 mm
  • Colore: Blu
  • Materiale: Leghe di rame
  • Tipo: Connettore a due pezzi
  • Serie: TBGSC710

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Two Piece Outer Sleeve Connector for Round Range, Length 15.2mm, Inner Diameter 18.03mm, Outer Diameter 20.07mm, Color Blue, Copper Alloy

Caratteristiche tecniche

codice cromatico

Blu

Connettore manicotto esterno due pezzi blu diametro 18,03 mm lunghezza 15,2 mm rame