›

CONNETTORE M12 A Y PER CONNESSIONI

Cod. Rexel P2VF CY203P0
Cod. Produttore VF CY203P0
Cod. EAN 8018851523151

Informazioni principali

  • Corpo in poliuretano resistente
  • Contatti dorati antiossidanti
  • Tensione max: 30 Vac / 36 Vdc
  • Corrente max: 4 A (5 poli), 2 A (8 poli)
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura: -25°C … +80°C
  • Sezione conduttori: 0,5 mm² (20 AWG)
  • Serie: CY203P0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore M12 a Y per connessioni in serie senza cavo.
CONNETTORE M12 A Y PER CONNESSIONI