› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Connettore M12-3E Y diramazione per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020055R02
Cod. Produttore 2TLA020055R0200
Cod. EAN 7320500388358

Informazioni principali

  • Tipo: diramazione a Y M12
  • Connettori: M12-5 maschio e femmina
  • Connessione: 2 dispositivi DYNlink
  • Compatibilità: PLC di sicurezza Pluto
  • Serie: M12 connection
  • Collegamento: un cavo unico
  • Funzione: connessione pulsante luce
  • Applicazione: circuiti di sicurezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

M12-3E Diramazione a Y M12, un connettore elettrico compatto e robusto progettato per l'interconnessione di cavi in applicazioni industriali. Questo dispositivo consente di suddividere un segnale o alimentazione da un ingresso M12 a due uscite M12, facilitando la distribuzione elettrica in modo semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e resistente all'usura, ideale per ambienti industriali. La serie M12 connection assicura compatibilità e facilità di installazione in sistemi di automazione e controllo, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-3E is a M12 Y-connector for the connection of 2 DYNlink devices or one DYNlink device and one light button to Pluto safety PLC with only one cable. Connector #2 is a M12-5 female connector for connection of the first circuit. Connector #3 ia a M12-5 female connector for connection of the second circuit. Connector #1 is a M12-5 male connector for connection to IQs on the Pluto safety PLC.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

schermato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

Serie

M12 connection

Connettore M12-3E Y diramazione per automazione industriale