› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110

Connettore Keystone RJ45 Cat 6A STP per rete dati professionale

Cod. Rexel BTIC9079KC6A
Cod. Produttore C9079KC6A
Cod. EAN 8005543529737

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6A STP
  • Connessione: Incisione d’isolante
  • Cavo supportato: U/UTP 22-24 AWG
  • Normative: EN 50173-1, EIA/TIA 568
  • Colore: Nero
  • Attacco: Keystone universale
  • Serie: BTNET
  • Installazione: Non su pannelli permutazione

Descrizione del prodotto

Presa keystone RJ45 8(8) schermata adatta per cavo circolare e conduttore massiccio, conforme alla categoria 6A (TIA) per prestazioni elevate nelle reti dati. Supporta cavi con sezione da 22 a 26 AWG e non richiede utensili speciali per l’installazione. Ideale per connessioni di rete affidabili e veloci, garantisce protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura integrata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettori RJ45 cat 6A STP con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore nero

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A (TIA)

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Connettore Keystone RJ45 Cat 6A STP per rete dati professionale
€ 11,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info