Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4280
Cod. Produttore
NT4280
Cod. EAN
8005543401460

Informazioni di prodotto

Connettore jack 3.5 - Serie Livinglight Tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio jack 3,5 mm incassata, elemento base con piastra di copertura centrale, progettata per un montaggio a incasso con direzione di uscita diritto. Ideale per collegamenti audio, offre un design compatto e funzionale senza campo per dicitura né protezione antipolvere. La soluzione è adatta per applicazioni che richiedono un connettore audio affidabile e discreto, con un impiego specifico come nottolino. La finitura è semplice e moderna, integrandosi facilmente in ambienti residenziali o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore jack 3.5 - Serie Livinglight Tech

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Argento

senza alogeni

impiego

Nottolino

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Connettore jack audio 3,5 mm Livinglight Tech per installazioni elettriche