Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4280
Cod. Produttore
JW4280
Cod. EAN
8005543714621

Informazioni di prodotto

Connettore - jack 3.5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore jack da 3,5 mm di colore bianco, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia audio compatta e di qualità, offrendo facilità di montaggio e un design funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo adatto a diverse soluzioni di cablaggio e connessione. Descrizione del produttore: Connettore - jack 3.5 - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Nottolino

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Raccordi isolati

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore Jack 3,5 mm Bianco 1 Modulo MatixGO per Collegamenti Audio Compatti