›

Connettore isolato liquidtight acciaio PG36 1-1/4" per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB7366
Cod. Produttore 7366
Cod. EAN 5414363076094

Informazioni principali

  • Serie: 5200/5300
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: PG36 NPT
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68, IP69
  • Tensione max: 1000 V
  • Temperatura lavoro: -25°C a +105°C
  • Resistenza chimica: Acidi, oli, fluidi da taglio
  • Certificazioni: UL 514B, CSA C22.2 No.18.3

Descrizione del prodotto

Raccoglitore di derivazione diretta modello NC40 con ingresso PG36, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per assicurare connessioni sicure e affidabili negli impianti, offrendo protezione contro corrosione e usura. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, facilitando la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici in modo ordinato ed efficiente. Descrizione del produttore: 1-1/4 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 36

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

materiale della scatola

acciaio

lunghezza della filettatura

21 mm

lunghezza totale

67 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Connettore isolato liquidtight acciaio PG36 1-1/4" per impianti elettrici industriali e civili