›

Connettore interno due pezzi per cavi tondi, diametro interno 10,92mm, lunghezza 11,2mm, colore rosso, lega di rame

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGSB430
Cod. Produttore GSB430
Cod. EAN 5414363113898

Informazioni principali

  • Descrizione: SHIELD-KON 2PZ FERULA INT.D10.92 RD
  • Lunghezza: 11,2 mm
  • Diametro interno: 10,92 mm
  • Diametro esterno: 12,70 mm
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Lega di rame
  • Tipo: Connettore a due pezzi
  • Serie: TBGSB430

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Two Piece Inner Sleeve Connector for Round Range, Length 11.2mm, Inner Diameter 10.92mm, Outer Diameter 12.70mm, Color Red, Copper Alloy

Caratteristiche tecniche

codice cromatico

Rosso

Connettore interno due pezzi per cavi tondi, diametro interno 10,92mm, lunghezza 11,2mm, colore rosso, lega di rame