Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMP608/45
Cod. Produttore
MP608/45
Cod. EAN
8016692137766

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Non isolato
  • Installazione: Con linguetta
  • Applicazione: Da pannello
  • Serie: CEMP608/45
  • Affidabilità: Alta qualità
Innesto maschio da pannello non isolato realizzato in ottone di alta qualità, con dimensioni del connettore piatto 6,3×0,8 mm. Questo connettore è dotato di linguetta per un fissaggio sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche, garantendo una connessione stabile e durevole. Ideale per utilizzi che richiedono materiali conduttivi resistenti e componenti precisi per il montaggio su pannelli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEMP608/45 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone, questo innesto maschio da pannello presenta dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm. Non isolato, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta. La presenza della linguetta facilita l'installazione, rendendo questo connettore una scelta pratica per i tuoi progetti elettrici. Scegli CEMP608/45 per un'eccellente performance e durabilità.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con linguetta

Produttore

Innesto maschio da pannello 6,3x0,8 mm ottone non isolato per automazione

€ 0,177 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.