Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMP608
Cod. Produttore
MP608
Cod. EAN
8016692136806

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Non isolato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Caratteristica: Linguetta pratica
  • Serie: CEMP608
  • Connessione: Affidabile e sicura
Innesto maschio da pannello realizzato in ottone non isolato, con dimensioni piatto di 6,3×0,8 mm. Questo connettore è dotato di linguetta per un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e la finitura in ottone garantiscono un'eccellente conducibilità elettrica e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEMP608 è un connettore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in ottone, questo innesto maschio da pannello presenta dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua caratteristica di non isolamento lo rende ideale per utilizzi specifici dove è richiesta una connessione diretta. Dotato di una pratica linguetta, il CEMP608 è perfetto per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con linguetta

Produttore

Innesto maschio da pannello 6,3x0,8 mm ottone non isolato elettrico