Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803910000
Cod. Produttore
1803910000
Cod. EAN
4032248260225

Informazioni di prodotto

Connettore circolare (personalizzabile sul campo), M12, Codificato A, Collegamento a vite, Numero di poli: 4, IP67, Collegamento schermato: Sì

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione piegato ad angolo, dotata di 4 contatti di potenza, 4 contatti di comando e 4 contatti dati. Progettata per garantire affidabilità e versatilità nelle installazioni elettriche, offre una connessione sicura e stabile in ambienti che richiedono soluzioni compatte e funzionali. La configurazione con contatti multipli la rende ideale per applicazioni che necessitano di gestione simultanea di potenza, comando e dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,2 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo 4P potenza/comando/dati montaggio rapido