Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4284P
Cod. Produttore
K4284P
Cod. EAN
8005543610886

Informazioni di prodotto

Connettore HDMI 2.0 preconnesso - 1 modulo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa HDMI BTIK4284P è un dispositivo incassato progettato per la trasmissione di flussi audio-video digitali in alta definizione (HD e HDU) tra una sorgente, come lettori DVD, Blu-Ray, console di gioco o computer, e un ricevitore compatibile come TV o videoproiettore. È dotata di un connettore HDMI di tipo A versione 2.0 preconnesso con un cavo di 15 cm e due connettori femmina, ideale per installazioni in scatole da incasso con profondità consigliata di 50 mm. Il meccanismo è realizzato in policarbonato nero, resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata. La presa supporta risoluzioni fino a 2160p a 60 Hz in formato 16/9 e 3840x2160p a 60 Hz in formato 21/9, assicurando immagini di alta qualità. La protezione meccanica è IK04 e il grado di protezione contro polveri e liquidi è IP20. La temperatura di utilizzo varia da -5°C a +35°C, con stoccaggio da -10°C a +70°C. La pulizia va effettuata con un panno, evitando prodotti aggressivi senza un test preliminare. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore HDMI 2.0 preconnesso - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

Connettore HDMI 2.0 preconnesso 1 modulo per impianti elettrici