Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03103.SC
Cod. Produttore
03103.SC
Cod. EAN
8007352559578

Informazioni di prodotto

Connettore fibra ottica mono 9/125 SC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC preterminato

colore

Altro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Singlemode

esecuzione APC

tipo di connettore

SC

Produttore

Connettore fibra ottica monomodale 9/125 SC/APC preterminato per cavi fibra ottica