Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA2-600R
Cod. Produttore
CFA2-600R
Cod. EAN
8016692403939

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Tipo: Connettore femmina
  • Isolamento: Totale
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Due cavi
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: CECFA2-600R
Connettore femmina piatto da 6,3×0,8 mm completamente isolato, realizzato con isolamento in polietilene. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono protezione totale e durata nel tempo. Il design con cappuccio assicura una facile installazione su due cavi, offrendo una soluzione efficiente per collegamenti elettrici resistenti e sicuri. La qualità dei materiali utilizzati assicura un isolamento ottimale e resistenza agli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA2-600R è un connettore femmina progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Caratterizzato da un design piatto con dimensioni di 6,3x0,8 mm, offre un isolamento totalmente isolato per una protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua colorazione rossa lo rende facilmente identificabile, rendendo ogni installazione più semplice e veloce.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Connettore femmina piatto 6,3x0,8 mm isolamento rosso cablaggio elettrico