Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFAB600
Cod. Produttore
CFAB600
Cod. EAN
8016692137322

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cappuccio femmina
  • Misure: 6,3x0,8 mm
  • Configurazione: a bandiera
  • Isolamento: totale
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: elevata sicurezza
  • Applicazione: spazi ristretti
  • Serie: CECFAB600
Connettore femmina a bandiera completamente isolato, realizzato in poliammide resistente, con dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici, offre un isolamento totale per una maggiore sicurezza durante l’uso. Ideale per applicazioni che richiedono connettori compatti e di facile installazione, assicura prestazioni ottimali grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFAB600 è un connettore femmina a bandiera, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con un isolamento totalmente isolato, offre protezione e affidabilità in ogni applicazione elettrica. Le dimensioni del connettore sono piatte, misurando 6,3x0,8 mm, rendendolo ideale per spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, il CECFAB600 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Produttore

Connettore femmina bandiera 6,3x0,8 mm isolamento totale per cablaggio elettrico