Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECFA300
Cod. Produttore
CFA300
Cod. EAN
8016692137247

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAPPUCCIO FEMMINA 2,8
  • Isolamento: Totale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Cortocircuiti e sovraccarichi
  • Robustezza: Costruzione durevole
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Serie: CECFA300
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Cappuccio femmina 2,8 realizzato in polietilene con isolamento totalmente isolato, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo connettore garantisce protezione e durata grazie al materiale isolante di alta qualità, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECFA300 è un connettore femmina 2,8, progettato per garantire un'ottima connessione elettrica. Realizzato con materiale di isolamento di alta qualità, questo prodotto è totalmente isolato, offrendo una protezione superiore contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli il CECFA300 per prestazioni elevate e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Materiale dell'isolamento

Polietilene (PE)

Produttore

Connettore femmina 2,8 isolato per applicazioni elettriche