› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Connettore F rapido CFR50B 5,0 mm per installazioni elettriche residenziali

Cod. Rexel FY287193
Cod. Produttore 287193
Cod. EAN 8016978090617

Informazioni principali

  • Connettore: F maschio rapido
  • Fissaggio calza: Avvitare
  • Diametro cavo: 4.9-5.0 mm
  • Colore: Rosso
  • Conformità: EN50581:2012
  • Pezzi confezione: 100
  • Dimensioni imballo: 80x80x110 mm
  • Serie: CFR50B

Descrizione del prodotto

Connettore di tipo F maschio rapido progettato per cavi con diametro di 4,9-5,0 mm, con fissaggio della calza a vite per un'installazione solida e affidabile. Il connettore CFR50B si distingue per le sue dimensioni compatte e la facilità di montaggio, garantendo un collegamento stabile e duraturo. È indicato per l'uso con cavi specifici PAS4025103 e PAS4025202 e presenta un design robusto con finitura di colore rosso. Conforme alla norma EN50581:2012, questo connettore assicura prestazioni elevate e sicurezza negli impianti di trasmissione del segnale. Descrizione del produttore: Connettore di tipo F rapido con fissaggio del cavo da 5 mm ad avvitare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 6

tipo di collegamento

Vite

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

tipo di connettore

F

Connettore F rapido CFR50B 5,0 mm per installazioni elettriche residenziali