Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8/1-5
Cod. Produttore
SL8/1-5
Cod. EAN
8051316092670

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.PUSH-IN PASSO 8-N.5 CONN. SEZ.6
Descrizione del produttore: Il connettore CESL8/1-5 è progettato per offrire un'interfaccia elettrica affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. La sua configurazione push-in facilita l'installazione e riduce il tempo di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Questo connettore è compatibile con una vasta gamma di cavi, consentendo un'ampia versatilità di utilizzo. La sua forma compatta e il design ergonomico lo rendono facile da maneggiare, mentre le specifiche tecniche lo rendono adatto a soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari contesti. Con un grado di protezione elevato, il CESL8/1-5 è la scelta perfetta per garantire prestazioni ottimali in condizioni di lavoro impegnative.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Produttore

Connettore elettrico push-in CESL8/1-5 ponticelli collegamento passo 8 mm uso industriale commerciale