Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581850000
Cod. Produttore
1581850000
Cod. EAN
4008190089474

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.00/09/180B 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.00
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1581850000 appartiene alla serie SL 5.00 di Weidmüller, una gamma di connettori per circuiti stampati progettata per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore flessibile a spina dispone di 9 poli con passo di 5.00 mm e presenta un angolo di connessione di 90° (verticale verso l'alto), ideale per il montaggio su circuiti stampati con diverse esigenze di layout. La struttura è realizzata in policarbonato (PBT) per garantire resistenza meccanica e stabilità nel tempo, mentre i contatti sono in rame e sue leghe, assicurando ottima conducibilità elettrica. Il connettore è fissato e progettato per la saldatura a onda, con possibilità di codifica e spazio per etichettatura, facilitando l'identificazione e l'integrazione nel sistema elettrico. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile per circuiti stampati automazione industriale Germania