Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1640000000
Cod. Produttore
1640000000
Cod. EAN
4008190277550

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/09/270F SN OR BX
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 48 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/09/270F SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore a 9 poli offre un sistema di collegamento con vite a morsetto a forcella che consente di connettere fili con passo di 3,5 mm, garantendo una connessione affidabile e stabile. La presa femmina è disponibile con flange a vite, leva di rilascio o sistema di blocco e leva di rilascio, offrendo versatilità nelle modalità di installazione. La struttura del connettore prevede inoltre uno spazio dedicato per l'etichettatura e la codifica, facilitando l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliesteri tecnici e leghe metalliche, il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e una lunga durata operativa fino a 20 anni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile per automazione industriale