Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581810000
Cod. Produttore
1581810000
Cod. EAN
4008190007935

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Passo contatti: 5.00 mm
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Montaggio: Circuito stampato
  • Materiale isolante: Non specificato
  • Protezione: Standard industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati WD1581810000 della serie SL 5.00 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore flessibile a 5 poli con passo di 5,00 mm è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. L'esecuzione del contatto è di tipo spina, con un connettore fissato e un angolo di 90° verticale verso l'alto, ideale per l'inserimento su circuiti stampati. Il connettore supporta la saldatura a onda, facilitando l'integrazione nei processi di assemblaggio industriali. La serie offre flessibilità grazie alla possibilità di multiple direzioni di inserimento, mantenendo un'ottima resistenza elettrica e meccanica. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un design che prevede uno spazio per etichettatura e codifica, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La conformità alle normative RoHS e REACH assicura un prodotto ecocompatibile e sicuro per l'ambiente e l'utente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innovativo per circuiti stampati industriali