Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146320000
Cod. Produttore
1146320000
Cod. EAN
4032248108916

Informazioni di prodotto

Connettore PCB (collegamento al circuito stampato), 320 V, 24 A, Passo in mm: 5.08, Numero di poli: 2, Collegamento a saldare THT, Box

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Realizzato con una distanza tra i poli di 5,08 mm, è disponibile con 2 poli e presenta una spina fissata con angolo di 90° verticale verso l’alto, ideale per il montaggio su circuiti stampati. La struttura del connettore è in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo robustezza e durabilità, mentre i contatti sono in rame e sue leghe per assicurare un'eccellente conducibilità elettrica. Questo connettore supporta saldatura a onda e offre flessibilità nelle direzioni di inserimento, con possibilità di codifica manuale o pre-codifica. È conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, e viene assemblato in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001. È un componente affidabile e performante per il collegamento di dispositivi elettrici e circuiti stampati in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli compatto per circuito stampato