Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1941170000
Cod. Produttore
1941170000
Cod. EAN
4032248655694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BCZ 3.81/18/180F SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BC/SC 3.81
  • Connessione: Innesto su circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa è realizzata con un angolo di contatto a 90 gradi verticale verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ridotti e migliorando l'organizzazione dei cablaggi. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di circuiti stampati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

17 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 18 poli angolo contatto ottimizzato industriale