Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690310000
Cod. Produttore
1690310000
Cod. EAN
4008190328801

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Numero poli: 14
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Tipo connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Colore: arancione (OR)

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 14 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Presenta una presa con contatti a innesto disposti in un unico serie, con angolo di collegamento del conduttore a 90 gradi verticale verso l'alto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti su schede elettroniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli innestabile per impianti industriali controllo segnalazione