›

Connettore elettrico 10 vie L1-N 40A per applicazioni industriali lato destro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3272
Cod. Produttore ED3272
Cod. EAN 8015646610119

Informazioni principali

  • Connessioni: 10 L1-N
  • Corrente nominale: 40A
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione: IP65 (con porte)
  • Protezione impatti: IK09 (porta vetrata)
  • Dimensioni compatte: Modulare
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 conn.L1-n 40A x s9..n on right

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

95 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

210 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connettore elettrico 10 vie L1-N 40A per applicazioni industriali lato destro