Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5331
Cod. Produttore
5331
Cod. EAN
5414363075622

Informazioni di prodotto

3/8 IN INSUL LIQ.TIGHT CONN STRAIGH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccoglitore diritto NC16 con attacco 1/2 NPT, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono affidabilità e protezione contro la corrosione. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione con sistemi di tubazioni e componenti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: 3/8 Inch Straight Steel Insulated Liquidtight Connector

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale della scatola

acciaio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Connettore diritto 3/8" acciaio isolato liquidtight per impianti elettrici sicurezza e durata