Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30493.C
Cod. Produttore
30493.C
Cod. EAN
8007352702790

Informazioni di prodotto

Connettore diffusore sonoro canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore a molla per diffusore sonoro, canapa

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Connettore diffusore sonoro canapa molla collegamento audio professionale