› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore a C stagno 185-95mmq rame impianti elettrici

Cod. Rexel CEC185-C95ST
Cod. Produttore C185-C95ST
Cod. EAN 8016692085364

Informazioni principali

  • Sezione: 185-95 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Processo: Ricottura ottimizzata
  • Applicazioni: Derivazioni linee aeree
  • Uso: Linee interrate e terra
  • Serie: C
  • Protezione: Stagno

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico stagno per sezioni da 185 a 95 mmq, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottima conducibilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per collegamenti in cavi di grande sezione, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

45 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

95 mm²

sezione del filo di passaggio

185 mm²

stagnato

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

16 ... 100 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

185 ... 185 mm²

Connettore a C stagno 185-95mmq rame impianti elettrici