Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC25-C10ST
Cod. Produttore
C25-C10ST
Cod. EAN
8016692054650

Informazioni di prodotto

  • Serie: C
  • Sezione: 25-10 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Processo: Ricottura ottimizzata
  • Applicazioni: Derivazioni linee aeree
  • Utilizzo: Impianti messa a terra
  • Compatibilità: Conduttori nudi e isolati
Connettore elettrico stagno per cavi di sezione da 25 a 10 mmq, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conducibilità e resistenza alla corrosione grazie al trattamento stagnato. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche, facilita l’installazione e la manutenzione offrendo prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra. Sono in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9% e ricotti; il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l’uso di ciascun connettore con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

19,8 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

10 mm²

sezione del filo di passaggio

25 mm²

stagnato

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

1,5 ... 10 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

16 ... 25 mm²

Produttore

Connettore a C 25-10mmq stagno impianti elettrici industriali