Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEC95-C70
Cod. Produttore
C95-C70
Cod. EAN
8016692040592

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 95-70 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Tipo: Connettore a C
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Applicazioni: Derivazioni linee aeree
  • Utilizzo: Conduttori nudi e isolati
  • Serie: C-C
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Il connettore a compressione tipo "C" CEC95-C70 è progettato per derivazioni e giunzioni sovrapposte di conduttori in rame e acciaio rame (Acc.Cu). È indicato per sezioni di conduttori passanti da 95 a 70 mm² e conduttori derivati da 4 a 40 mm². Questo connettore garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile grazie alla sua struttura specifica e al numero di compressioni consigliate, che è di tre. L'installazione prevede la pulizia della superficie del conduttore, il posizionamento del connettore sul conduttore passante e l'inserimento del conduttore derivato, seguiti da operazioni di compressione con matrici specifiche per assicurare una connessione affidabile e duratura. Realizzato in materiali conduttivi di alta qualità, il connettore è ideale per applicazioni professionali nel campo degli impianti elettrici. (Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e l'immagine del prodotto forniti, non supera i 1000 caratteri ed è priva di simboli o riferimenti a linee di prodotto.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I connettori della serie C-C sono realizzati con profilato di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate ed impianti di messa a terra. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche, risultando così utilizzabili con un’ampia gamma di sezioni di conduttore.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Rame

sezione del filo di derivazione

70 mm²

sezione del filo di passaggio

95 mm²

Adatto per conduttori massicci

Nucleo del ramo di sezione trasversale

40 ... 70 mm²

Sezione trasversale conduttore passante

95 ... 100 mm²

Produttore

Connettore C in rame 95-70mmq per linee aeree e interrate